リヒトラブ
リヒトラブの 筆記用具
リヒトラブの ペンケース
SMART FIT bright label ダブルペンケース(S)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33833923
品番
A7660-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,050
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ポーチタイプ・ブックタイプ2種類のペンケースがドッキング。収納物に合わせて使い分けできるペンケース。
色
イエロー
幅(mm)
175
高さ(mm)
85
奥行(mm)
45
開閉
ファスナー