N1634 ツイストノート<専用ポケット> リヒトラブ 33838552 N1634 ツイストノート<専用ポケット> リヒトラブ 33838552 N1634 ツイストノート<専用ポケット> リヒトラブ 33838552 N1634 ツイストノート<専用ポケット> リヒトラブ 33838552

ツイストノート<専用ポケット>

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 33838552 品番 N1634
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

ツイストノートと一緒に使用してメモやカード、名刺などが入れられるオープンポケット。

幅(mm)148 サイズA5、ポケット収容サイズ:縦200×横140mm 高さ(mm)210 奥行(mm)1 穴数24

商品説明動画

ツイストリング・ノート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33838577
2018-10-11
用途:
ノートの中でレシート等の一時保管
アイコム 様 (卸売・小売業)

ノートを購入した際に「こちらもいかが?」と勧められたので便利だと思い即購入したところサイズ違いでした。不注意なので残念ですが使えません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする