曜日別特売
W-E PLUS 実体顕微鏡用2重巻き<垂直照明付き>LED照明装置 マイクロネット 33843347

W-E PLUS 実体顕微鏡用2重巻き<垂直照明付き>LED照明装置 マイクロネット 33843347
W-E PLUS 実体顕微鏡用2重巻き<垂直照明付き>LED照明装置 マイクロネット 33843347
W-E PLUS 実体顕微鏡用2重巻き<垂直照明付き>LED照明装置 マイクロネット 33843347
W-E PLUS 実体顕微鏡用2重巻き<垂直照明付き>LED照明装置 マイクロネット 33843347
W-E PLUS 実体顕微鏡用2重巻き<垂直照明付き>LED照明装置 マイクロネット 33843347
W-E PLUS 実体顕微鏡用2重巻き<垂直照明付き>LED照明装置 マイクロネット 33843347

実体顕微鏡用2重巻き<垂直照明付き>LED照明装置

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード33843347品番W-E PLUS
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

新発想 垂直照明ユニットを搭載したLEDリング照明。従来のリング型照明では見えなかった深部まで照らし出します。高輝度白色LEDを2重に配列したことにより50,000lux以上の高照度を実現。各種フィルターの使用にも最適です。

用途実体顕微鏡を使った検査/観察に種別全点灯タイプ(調光可能)質量(g)270(ACアダプター/垂直照明ユニット含む)消費電力(W)4適合規格PSE定格入力電圧(V)AC100-240V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×130×31(取り付けネジを除く)色温度(K)約8000(温暖色フィルター使用時:約5000)点灯方式PWM(光量可変範囲0-100%)照度(Lux)最大:50000以上取付径(Φmm)40~61RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33843347
2021-05-19
用途: 粘菌の子実体をメインとして観察しています。
日本土地山林株式会社

センターのLEDが良い仕事をしてくれてるみたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする