CDG1UN40-200SZ-NW-M9NWL CG1_S-Z/CDG1_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し/引込み(CDG1UN40-200SZ) SMC 33923006

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1_S-Z/CDG1_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し/引込み(CDG1UN40-200SZ)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個注文コード33923006品番CDG1UN40-200SZ-NW-M9NWL
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式単動押出しストローク(mm)200リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9NWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント揺動受け金具(N) 揺動受け金具同梱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする