曜日別特売
CDG1UN63-200JZ-H7BAL-XC6 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN63-200JZ) SMC 33938388

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN63-200JZ)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
33938388
品番
CDG1UN63-200JZ-H7BAL-XC6
参考基準価格(税別)¥39,490販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
ストローク(mm)
200
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする