曜日別特売
CDG1WBA100-200Z-K59L CD Series(CDG1WBA100) SMC 33942545

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDG1WBA100)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
K59
注文コード
33942545
品番
CDG1WBA100-200Z-K59L
参考基準価格(税別)¥45,160販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
200
クッション
(A) エアクッション
ジャバラ
(-) ジャバラなし
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
K59
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする