曜日別特売
CDG1WBA25-100Z-A93L CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDG1WBA25) SMC 33943306

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDG1WBA25)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93
注文コード
33943306
品番
CDG1WBA25-100Z-A93L
参考基準価格(税別)¥14,080販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
100
クッション
(A) エアクッション
ジャバラ
(-) ジャバラなし
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする