曜日別特売
CDG1WBN25-175Z-A93LS CD Series(CDG1WBN25) SMC 33947612

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDG1WBN25)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
注文コード
33947612
品番
CDG1WBN25-175Z-A93LS
参考基準価格(税別)¥10,890販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
ストローク(mm)
175
クッション
(N) ラバークッション
ジャバラ
(-) ジャバラなし
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする