※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
オートスイッチ品番J79C
オートスイッチ個数2
注文コード33948214
品番CDQ2B12-5DZ-J79C
 
参考基準価格(税別)¥11,060
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
 
この商品はオートスイッチ品番・オートスイッチ個数など37種類から選べます
他の種類を見る
 
全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12〜Φ25は2面)
オートスイッチの飛びだしがありません。
軽量:5〜13%低減(従来CQ2比較)
2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)