ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 研磨材料
ヤナセ(柳瀬)の 固形研磨剤
ヤナセ(柳瀬)の ノークロム
ノークロム36
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33950865
品番
YD-36
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
クロム未使用品
ノークロム24と同じくバフを固まらせることなく、脱脂性に優れています。
適合材
硬質金属、ステンレス、クローム等
用途
硬質金属の鏡面光沢仕上げ、ステンレス、クローム等の硬質メッキ面等に。
仕様
使用バフ/バイヤスメンバフ、エメリーバフ
トラスコ品番
405-0177
質量(g)
500
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
130×55×40
RoHS指令(10物質対応)
対応