CDG1YT50TF-500FZ-M9BM CD Series(CDG1YT50TF) SMC 33983364

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDG1YT50TF)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)500
内容量1個注文コード33983364品番CDG1YT50TF-500FZ-M9BM
参考基準価格(税別)¥32,450販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
500
リード線(m)
1
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
ロッド先端ねじ
(F) ロッド先端めねじ
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする