曜日別特売
CDG1YT63-200Z-M9NW CD Series(CDG1YT63) SMC 33983547

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDG1YT63)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9NW
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
注文コード
33983547
品番
CDG1YT63-200Z-M9NW
参考基準価格(税別)¥28,820販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
200
リード線(m)
0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
M9NW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする