曜日別特売
CDG1YU20-25Z CG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッド(CDG1YU20) SMC 33983687

※2-3-M07-4-CJ2Y-CM2Y-CG1Y-MBY-CA2Y-CS2Y-CQSY-CQ2Y ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1Y-Z - スムースシリンダ 標準形:複動/片ロッド(CDG1YU20)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
25
注文コード
33983687
品番
CDG1YU20-25Z
参考基準価格(税別)¥5,830販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする