曜日別特売
CDG1ZN40TN-102Z CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1ZN40TN) SMC 34002395

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1ZN40TN)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)102
内容量1個注文コード34002395品番CDG1ZN40TN-102Z
参考基準価格(税別)¥10,290販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398
ストローク(mm)
102
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする