CDG1ZN50-300Z CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1ZN50) SMC 34003034

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1ZN50)CDG1ZN50-300Z

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はオートスイッチ種類・クッション・ロッド先端ねじなど198種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
クッション
(N) ラバークッション
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
注文コード
34003034
品番
CDG1ZN50-300Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,800
ストローク(mm)
300
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34003034CDG1ZN50-300Z65236215AF30-03D-7-20-DAF30-03D-7-20-D AF30-D Series エアフィルタ SMC 65236215AF30-D Series エアフィルタSMC1個
¥9,498
税込¥10,448
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする