CDG1ZN50-80+20Z-XC11 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1ZN50) SMC 34004118

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1ZN50)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・クッション・ロッド先端ねじなど198種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
クッション
(N) ラバークッション
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
注文コード
34004118
品番
CDG1ZN50-80+20Z-XC11
参考基準価格(税別)¥34,160販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ストロークA(mm)
80
ストロークB(mm)
20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする