曜日別特売
- バンドエイド タフガード Kenvue 34019964

- バンドエイド タフガード Kenvue 34019964
- バンドエイド タフガード Kenvue 34019964

バンドエイド タフガード

(9件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(15枚)注文コード34019964品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

長時間の水仕事などのハードな状況に。
厚地の丈夫な布と防水フィルムを救急ばんそうこうに採用

寸法(mm)
76×30
(パッドサイズ)29×20
機能耐水タイプワイド医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00204C00013医薬品医療機器等法一般医療機器医療・介護用品セレクション4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-25
用途: キズ用絆創膏として

あまり使うことはないが、もしもの時用にストック数回酸かったが、バンドエイドの商品はしっかりsているので用と思う

対象商品 : 34019964
2021-06-22
用途: 竹工芸、竹を鉈を用いて加工する時に使用する。
製造業

しっかりした材質で、特に布部分の強靱さとなめらかさが、作業に適しています。
これからも、在庫品に加えていただければと願っています。

対象商品 : 34019946
2020-04-21
用途: 作業時の指への負荷を抑える
株式会社セロテック 千歳工場製造業

厚さもあり十分です。
枚数がもっと入っているといいと思います。

対象商品 : 34019946
2020-03-16
用途: 床擦れ治療に
サービス業

粘着力がありずれないので重宝してます。近くのドラック等でなかなか見つからない。

対象商品 : 34019946
2017-12-15
用途: 怪我

伸縮性があり、多少の水にも強いです。はがれにくくて良いです。

対象商品 : 34019946
2017-11-21
用途: 釣行時必携
自動車・二輪車・自転車関連業

釣行時は必ず持って行きます。川に行くので傷したら化膿することが多く、水濡れにかなり強いので安心です。

対象商品 : 34019946
2016-12-28
用途: 整備

近所のお店に置いてないので不定期に購入しています。ちょっとしたキズ程度ならば貼ることで作業に支障なく助かっています。

対象商品 : 34019946
2016-11-18
用途: 作業時の切り傷

このタイプの絆創膏は、お店に売ってないお店が多いいので、モノタロウで買いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする