CDG3FN80-125-G59WZS CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3FN80) SMC 34020534

※2-1-M09-1-CG3-CDG3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3FN80)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類G59Wロッド先端ねじ(-) おねじリード線(m)5注文コード34020534品番CDG3FN80-125-G59WZS
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)125リード線(m)5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類G59Wオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする