※2-1-M09-1-CG3-CDG3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3GN80)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34021338
品番
CDG3GN80-250G-K59
参考基準価格(税別)
¥35,200
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
リード線(m)
0.5
ロッド先端ねじ
(G) おねじロング
オートスイッチ種類
K59
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
250
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
CADデータダウンロード