省スペースサーマルプリンタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1台注文コード34045664品番RP-395T
参考基準価格(税別)¥598,000販売価格(税込)¥648,780
販売価格(税別)
589,800

生花札・樒・供物札・行灯・歓迎看板など、各種セレモニーの表示物を手書きを凌ぐ味わい深い筆文字で素早く美しく仕上げます。
最高出力速度35mm/秒というハイスピードを実現。急ぎの仕事や原稿内容の変更にもスピーディに対応できます。また、ボディは418(W)×298(D)×246(H)mmとコンパクト、狭い店頭はもちろんセレモニー会場に持ち込んでの筆耕作業にも活用できます。
印刷の前に「消耗品確認窓」からセットされている用紙の幅と種類をひと目で確認でき、消耗品の入れ間違いによるムダを防ぎます。
印刷中に文字の間違いに気づいた場合は、印刷停止ボタンを押して速やかに印刷を中止することができます。
ネットワーク(LAN)につなげば、パソコンと離れた場所にプリンタを設置したり、複数のパソコンから共用のプリンタとして出力できます。パソコンのない作業室に設置したプリンタから出力したい場合や、筆耕作業が立て込み作業を分担したい場合に大変便利です。
高級感のある演出ができる厚手コート紙、糊不要ですぐに貼れる木目シール紙、コストパフォーマンスに優れた木目紙、半透明で行灯や道案内看板など幅広い用途に適したシートフィルム紙と多彩な専用紙をラインナップ。用途やシーンに合わせて選べます。

適合幅(mm)
305mm幅ロール紙 最大291mm
260mm幅ロール紙 最大250mm
200mm幅ロール紙 最大190mm
195mm幅ロール紙 最大185mm
150mm幅ロール紙 最大140mm
仕様自動裁断、9枚までコピー可能型式卓上型質量(kg)12.5規格VCCI Class B消費電力(W)160対応OSWindows 8 / 7 / Vista (64bit版は8/7のみ対応)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)418×298×246電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)速度最大35mm/秒印字密度203dpi使用環境湿度:30~85%、室温:10~35℃給紙方法ロール紙連続給紙印刷方式感熱方式インターフェイスLAN(100BASE-TX,10BASE-T)/USB2.0(フルスピード)作図範囲(mm)「書家の筆」SF-600:最大10m、「筆フローリスト」HF-200:最大1.1m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする