ペンギンシール 989NB 速攻

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(320mL) 注文コード34047205 品番-
販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809
用途
屋上の塗膜防水下地処理、シート防水端末処理
外壁や屋上のコンクリート下地等のひび割れ、欠損補修
伸縮目地補修
タックフリータイム(分)
5℃:60%RH 60 JIS A 1439
23℃:50%RH 40 JIS A 1439
35℃:25%RH 60 JIS A 1439
成分一成分形ポリウレタン系 グレイ 硬度23℃ JIS K 6253 比重23度:1.47 有効期間6ヶ月(25℃以下貯蔵) 加熱減量(%)7 危険等級V 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量0.32kg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする