画像準備中

2液シーリング材用 プライマーMP-2000

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(500g) 注文コード34048727 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

二成分形変成シリコーンシーリング材専用の多用途プライマーです。
シール面にあらかじめ塗布することで接着性が高まります。
キシレン・トルエンを含みません。
表面強度の脆弱な被着材の表面強化、改善にも効果があります。
主たる適用シーリング材は、S700NB、POSシールタイプ2、S750NB、ポリシールN、超耐候S-525、POSシールサイディング2です。

用途
接着性の向上に。
材質表面の強化、改善に。
適合
POSシールタイプU
POSシールタイプU超耐候S525
POSシールタイプUNB
ポリシールN
S750NB
POSシールサイディングU超耐候S528
S700NB
淡黄色透明 外観淡黄色透明液 有効期間12ヶ月(密封状態) 危険等級U 溶剤酢酸エチル、酢酸ブチル 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※刷毛は付属していないので、別途ご用意ください。
※塗りむらのないように塗布してください。
※高粘度・白濁・ゲル状のものは使えません。
※乾燥時間の目安は、夏季:20分〜冬季:60分です。
※湿気の少ない涼しい場所に保管してください。
※必要量を小分けして使用し、使い切るようにしてください。
※未使用時は必ず密栓してください。
※本来の用途以外には、絶対に使用しないでください。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34048727 - 58587471 SN-012 2液シーリング材用 プライマーMP-2000 セメダイン 2液シーリング材用 プライマーMP-2000 セメダイン 1本(500g) 2,298 税込2,528 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58587471
2023-09-04
用途:
ブロックへの石材接着
株式会社i・sホームズ 様 (不動産業)

量販店では、販売しておらず、他メーカーのものでは高額になり助かりました。

対象商品:
58587471
2023-10-11
用途:
ヘーベルの塗装に使用
飲食業

少し柔らかいので、垂れるのですが、その分作業が早く捗るのかなっとも思います。

対象商品:
58587471
2017-07-12
用途:
コーキング
建設業・工事業

コーキングの作業で使用しました。普通に使えました。

2人が参考にしています
対象商品:
58587471
2016-01-12
用途:
ウレタンシールを使う際に下地に
サービス業

プライマーなので仕方ない事ですが、臭いはかなりきついです。あとは使いきる程使用するならいいが、使いきれず細かいところなど塗りつける箇所が少ない時は、小分けして使う小皿を用意しておかないとならない為、付属で付いてると助かる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プライマー/硬化促進剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする