コニシ
コニシの シーリング
コニシの 外壁
MSコーク
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(333mL)
注文コード
34049129
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
1成分形で変性シリコンのシーリング材で、自己接着性に優れる高モジュラスタイプです。
色
ニューブロンズ
タイプ
変成シリコン系
使用温度範囲(℃)
-40〜90(硬化後)
主成分
変成シリコーン樹脂
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
ホルムアルデヒド等級
JSIA F☆☆☆☆
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
34049129
-
79493419
ー
MSコーク ノンブリードLM
コニシ
1本(320mL)
¥
799
税込
¥
879
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)