コニシ
EMS20
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1セット(20kg)
注文コード
34050425
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
成分
主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:変成シリコーン樹脂
改正建築基準法(JAIA対応)
F☆☆☆☆
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
主なワーク
パーツ