野口興産
野口興産の ヘラ/盛板/コテ
野口興産の ヘラ
野口興産の コーキングヘラ
ナラシ バッカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本(850mm)
注文コード
34051238
品番
-
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
シーリング施工に、仕上の均しに、ならしバッカー!
色
ブルー
材質
独立気泡ポリエチレン発泡体
寸法(mm)
70×10
密度(g/cm
3
)
0.1
発泡倍率
約10倍
強度
1.1kg/cm
3