野口興産
野口興産の ヘラ/盛板/コテ
野口興産の ヘラ
野口興産の コーキングヘラ
ナラシ バッカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
34051256
品番
-
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
シーリング施工にナラシバッカー!
50mm面は糊付きです。
色
ホワイト
幅(mm)
50
寸法(mm)
50×10
密度(g/cm
3
)
0.15
発泡倍率
約7倍
材質
独立気泡ポリエチレン発泡体
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
10
強度
2.0kg/cm
3
注意
※50mm面糊付き