野口興産
野口興産の ヘラ/盛板/コテ
野口興産の ヘラ
野口興産の ゴムベラ
シルクラバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本(850mm)
注文コード
34051344
品番
-
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
独立気泡ポリエチレン発泡体+ラバー(グリーン)
寸法(mm)
50×12
色
ブルー
刃幅(mm)
850
密度(g/cm
3
)
0.1
発泡倍率
約10倍
強度
1.1kg/cm
3