野口興産
野口興産の ヘラ/盛板/コテ
野口興産の ヘラ
野口興産の ゴムベラ
スポンジ付 ナラシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(900mm)
注文コード
34051396
品番
-
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
材質
独立気泡ポリエチレン発泡体+ラバー
寸法(mm)
50×10
色
グリーン
刃幅(mm)
900
密度(g/cm
3
)
0.15
発泡倍率
約7倍
強度
2.0kg/cm
3