画像準備中

バッカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(1m) 寸法(mm)10×12 注文コード34051414 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は寸法138種類から選べます 他の種類を見る
材質独立気泡ポリエチレン発泡体 形状角形 寸法(mm)10×12 グレイ 長さ(m)1 密度(g/cm3)0.065 発泡倍率約15倍 危険物の類別非危険物 ノリ有無ノリ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする