ユニエポ補修用プライマー(缶)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1缶(500g) 注文コード34053898 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

1液型ですので、計量や混合といった繁雑な作業が不要で、可使時間の制約を受けません。
かぶれにくく、刺激の強いアミン臭がありません。
防錆とタックコートの機能を併せ持っていますので、工程を短縮できます。
2液型と同様に、高い機械的強度と幅広い接着性、優れた接着耐久性を有しています。
2液型と同様に、湿潤面接着性、耐水性に優れています。

用途
防錆用プライマー:露出鉄筋補修用防錆プライマー
樹脂モルタルのタックコート:断面修復用樹脂モルタルのタックコート
ポリマーセメントモルタルのタックコート:断面修復用ポリマーセメントモルタルのタックコート
主成分エポキシ樹脂、防錆剤 成分硬質1液型エポキシ樹脂 主な用途鉄部 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 硬化方式湿気硬化型 外観白色粘調液体 粘度(23℃)(Pa・s[P])12.5±7.5 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする