友定建機
友定建機の 接着剤
友定建機の ガン
KG330I 5mmノズル付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
34054607
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
エポキシ樹脂注入用(中〜高粘度)
付属品
5mmノズル付き
質量(kg)
1.41
容量(mL)
300
内径(Φ×Hmm)
60×395
吐出量(mL/ストローク)
1.5
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ