山装
山装の グレーチング・排水設備商品
山装の ドレン養生
ダモ改修ストレーナーヨコ型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34055395
品番
-
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
改修工事 ドレンストレーナー
色
ステンレス
材質
SUS304
適合サイズ
50〜100用
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
92×128×63(90度の場合)
仕様
角度調整可(80〜100°)