山装
山装の グレーチング・排水設備商品
山装の ドレン養生
ダモ改修ストレーナーヨコ型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34055675
品番
-
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
改修工事 ドレンストレーナー
色
ブラック
材質
アルミダイカスト
適合サイズ
40〜80用
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
91×110×91(90度の場合)
仕様
角度調整可