野口興産
野口興産の ヘラ/盛板/コテ
野口興産の ヘラ
野口興産の その他ヘラ
ポリベラ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本(1m)
注文コード
34056165
品番
-
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
立ち上がり用ウレタン塗膜仕上げに!塗膜防水用ナラシ作業に最適
材質
独立気泡ポリエチレン発泡体
厚さ(mm)
15
寸法(mm)
900×130
色
ホワイト
刃幅(mm)
900
密度(g/cm
3
)
0.15
発泡倍率
約7倍
強度
2kg/cm
3