画像準備中

ポリベラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1m) 注文コード 34056226 品番 -
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

立ち上がり用ウレタン塗膜仕上げに!塗膜防水用ナラシ作業に最適

材質独立気泡ポリエチレン発泡体 厚さ(mm)15 寸法(mm)1000×130 グレイ 刃幅(mm)1000 密度(g/cm3)0.12 発泡倍率約8倍 強度1.5kg/cm3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする