カナヤブラシ
カナヤブラシの 刷毛(ハケ)
カナヤブラシの 目地/サッシュ刷毛
万能 目地刷毛
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本(15mm)
注文コード
34057258
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
形状
平刷毛
用途
サッシュ用
種類
刷毛
サイズ(号)
5
材質(毛)
山羊毛
主な用途
万能用(多用途)
毛色
白色