ホリコー
ホリコーの 養生テープ
布養生テープ 俺の布
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
34058125
品番
-
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.29
基材
布
主な用途
養生用
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
物流/保管/梱包用品/テープ
テープ
養生テープ
布養生テープ 俺の布 ホリコー
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
3
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
参考になった
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
参考になった
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-07
「テープ」にはこんなカテゴリがあります
養生テープ
安全保護テープ
両面テープ
マスキングテープ
補修・シーリングテープ
ビニールテープ
布テープ
クラフトテープ
OPPテープ
包装用粘着テープ・ポリエチレンクロス
テープカッター
電子・基板用テープ
フッ素樹脂テープ
建築用テープ
表面保護材
工業用フィルム
バッグシーラーテープ・野菜テープ
フィラメントテープ/仮止め・結束テープ
印刷テープ
テープアクセサリ
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品