- シントー リムーバー Z シントーファミリー 34058405

シントー リムーバー Z

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(420mL)注文コード34058405品番-
販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

スプレーするだけで、塗料(油性、水性、合成樹脂、ラッカー類など)の塗膜が簡単にはがれます。
また機械類の油汚れや、接着剤も強力に除去します。

用途
木製・鋼製家具、建具、電機器具などの塗膜のはがしに。
屋内外の金属、木部、コンクリート面に塗られた塗料のはがしに。
機械類、エンジンまわり等の油汚れの除去に。
ポスターなどの接着剤はがしに。
主な用途木部、コンクリート透明主成分ジクロロメタン危険物の類別非危険物
注意
※各種プラスチック、ゴムなどには不適です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34058405
2023-12-15
用途: 塗装剥がし
その他業種

刷毛塗りの商品に比べ気軽に使えます。細かい隙間にも使いやすいです。吹き付けて1分も待てば塗装が勝手にめくれあがってきます。厚い塗膜を削る際も、塗膜が柔らかくなります。液自体は柔らかいので、液だれには注意が必要です。またスプレーのメリットでありデメリットでもありますが、吹き付け面は多少広がります。リピートしています。

1が参考にしています
対象商品 : 34058405
2024-02-29
用途: 塗装を剥がす時
農・林・水産業

値段は高いけど今までで一番強力。スプレーして数秒すると泡のように塗装面がブクブク膨れ上がってヘラで簡単に落とせます。

対象商品 : 34058405
2020-06-02
用途: 窓枠に付いたクリアボンドの清掃に使用。
その他業種

窓枠に付いたクリアボンドの清掃に使用。直ぐにボンドが解けて綺麗になりますが、これを使うときの手袋が必要です。溶けない素材の手袋と溶けたあとのボンドが壁や窓枠に伸びて周りにボンドを伸ばしてしまうことになるのでこれと一緒にボンド薄め液か普通の塗料に使うシンナーをあわせて購入するといいです。かなりいい物を発見しました。
また上記のことになりかねないので1度目はロックタイトのゼリー状チューブ入りのリムバーを塗って1日漬け置きしてからボンドをヘラでこそげ取り、その後にシントーリムバーZで綺麗にすれば完璧です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする