ラベルシール[IJ]ツヤ消し

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34062903 品番N28793
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

インクジェットプリンタでの印字適性に優れたラベルです。
下地になじむ透明ツヤ消しフィルムタイプです。乾きが早く、にじまないので小さな文字や線もクッキリ印刷。

透明 ラベル厚(mm)0.07 シート厚さ(mm)0.15 面付ノーカット 寸法(mm)210×297 紙質ツヤ消しポリエステルフィルム ラベルサイズ(mm)210×297 片数10 余白なし 入数10シート シートサイズA4 適合プリンタインクジェットプリンタ ラベル形状四角

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-07-08
用途:
装飾加工に利用しました
plus81有限会社 様 (製造業)

オーダーメイド衣装の装飾加工に利用しました。
シートになっているので利用しやすく、
家庭用プリンタで利用できるのも便利だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする