日本ノート
日本ノートの ノート・メモ
日本ノートの ノート
日本ノートの リングノート
無地表紙 ツインリングノート セミB5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
34063235
品番
SW134W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥290
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
表も裏もシンプルなクラフト表紙なので、シールやイラストで自由にカスタマイズできます。
※SW106BN余白罫は、余白スペースに要点やメモ書きなどを分けて書くことができます。
サイズ
セミB5
罫幅(mm)
-
行数
-
枚数
30
仕様
-
材質
特厚クラフト
寸法(mm)
252×179
製本
ツインリング綴じ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
34063235
SW134W
53142907
PTW03W
B5ダブルリングノート FOB
日本ノート
1冊
¥
639
税込
¥
703
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)