曜日別特売
CDJ2B10-100+20Z-M9BL-B-XC11 CD Series(CDJ2B10-100+20Z) SMC 34068335

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDJ2B10-100+20Z)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
注文コード
34068335
品番
CDJ2B10-100+20Z-M9BL-B-XC11
参考基準価格(税別)¥15,350販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ストロークA(mm)
100
ストロークB(mm)
20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする