エレコム
エレコムの トナー/インク
エレコムの インクカートリッジ
エレコムの インクカートリッジ(キヤノン対応)
いろはインク/CANON/BCI-351+350/5MP互換
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34068598
品番
IRH-C351/350XL6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,980
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、グレー、ブラック(顔料)
適合機種メーカー
Canon
適合
PI×US MG7530、PI×US MG7530F、PI×US MG7130、PI×US MG6730、PI×US MG6530、PI×US MG6330、PI×US iP8730
種別
互換品
インク
顔料
セット内容
インクカートリッジ 各色1個、取扱説明書