筆ボール

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34068634 品番CFR-150FBクロ/1Pセリース
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

極太ボール径Φ1.5mmで宛名書きに最適!耐水性・耐光性に優れた水性顔料インク。直液式だから長持ち!

インク色 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)Φ1.5 機構キャップ式 材質本体軸・キャップ:PP、クリップ:SUS、天冠:ABS 軸径(Φmm)10.5 全長(mm)139 質量(g)10.5 最大径(Φmm)14 入数1本 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34068634
2024-11-04
用途:
宛名書き
卸売・小売業

初めて使ったが太くて濃く、マジックのような感じでもある。
トメハネを表しやすく宛名書きにはなかなか良いと思いました。

対象商品:
34068634
2021-12-08
用途:
書き方が悪いのか
建設業・工事業

滲みます。
某ランキングサイトでは口コミには美文字に見える。極細筆のように書ける。等々、評判が良かったので購入してみましたが、封筒、はがきの表書きでは一画目が特に滲んでしまいます。
私の書き方が悪いだけなのかな?

対象商品:
34068634
2022-05-18
用途:
宛名書き
卸売・小売業

とても使いやすいです
次回もまた購入したいと思います

対象商品:
34068634
2020-12-28
用途:
テストの採点
自動車・二輪車・自転車関連業

薄い紙に使用しても裏写り無く、問題無く使えるので重宝してます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする