CDJ2B10-10SZ-A CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B10-10SZ) SMC 34070575

※2-1-M07-3-CJ2-CDJ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B10-10SZ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
ロッド先端金具
(-) 金具なし
注文コード
34070575
品番
CDJ2B10-10SZ-A
参考基準価格(税別)¥3,030販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
オートスイッチ取付形態
(A) レール取付
ストローク(mm)
10
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
作動方式
(S) 単動押出し
チューブ内径(Φmm)
10
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具
(-) 金具なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする