塩ビT型メニュー立

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34071416 品番 VT-S.A6
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

メニュー立やネームプレート等の表示に最適便利です。使い勝手のいいT型カード立です。

透明 仕様T型 厚さ(mm)1.5 寸法(mm)足:18 サイズA6 中紙寸法縦(mm)105 中紙寸法横(mm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする