塩ビT型メニュー立

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34071425 品番 VT-M.B6
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

メニュー立やネームプレート等の表示に最適便利です。使い勝手のいいT型カード立です。

透明 仕様T型 厚さ(mm)1.5 寸法(mm)足:24 サイズB6 中紙寸法縦(mm)130 中紙寸法横(mm)185

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする