PT4B カレッジ Wリングノート 日本ノート 34071775

カレッジ Wリングノート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34071775 品番PT4B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥260
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
サイズB5 罫幅(mm)6 行数35行 枚数40枚 質量(g)175 寸法(幅W×高さH)(mm)本体:183×252/本文:179×252 製本Wリング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする