Xスタンパー 顔料系インキ20ML 朱

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34078014 品番XLR-20/Hシユイロ
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
寸法(mm)37.5×25.0×73.5 質量(g)28 対応オプションXスタンパー補充インキ(顔料系)XLR-20N RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-09
用途:
会社のシャチハタのインク補充
建設業・工事業

思ったより使いです。今まで個舗装の補充インクを使っていましたが、断然安いです。少人数の事務所なので全員分のシャチハタを補充しまくっても暫く使えそうです。最後までインクの品質が変わらなければ良いのですが、最後カピカピになりそう。

対象商品:
34078014
2023-08-17
用途:
インクの補充

シャチハタスタンプのインクの補充用に購入。1本あれば、一生使えそうです。

2人が参考にしています
対象商品:
34078014
2022-11-03
用途:
シャチハタXスタンパー インク補充
自動車・二輪車・自転車関連業

シャチハタXスタンパーは便利で、自宅・会社とも愛用しておりますが、気が付くと印影が薄くなってインク補充が必要になってきます。いつもは同僚に補充インクを借りて使用していましたが、流石に毎回借りるのも気が引けるので今回購入に至りました。
純正品はカートリッジへの染み込みも良く、滲みもなく、印影もシッカリしているので安心して使用できます。一回の使用量は多くても2~3滴の為、多分一生かかっても使い切れないでしょう。

対象商品:
34078014
2022-12-16
用途:
印鑑の補充
国立がん研究センター東病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

簡単に補充でき、とても良い。
コスパも良く、経済的である。
持続性も大変良く、しばらく補充しなくてもかなり使用できる。

対象商品:
34078014
2021-11-17
用途:
シャチハタ印鑑の補充。
宝工業株式会社 様

急ぎの時に早く入荷して助かりました。15%オフにまとめ買いしていますが価格1%でも値引きあると嬉しいです。

対象商品:
34078014
2023-02-20
用途:
シャチハタスタンプのインク切れ時
その他業種

基本的には全くと言っていいほど不満はない。
ただ、量が多すぎて、この先何年もつのか、一生モノの買い物しちゃったのか?
ここまで5本ほど充填したが、まだボトルのくびれより上に残っている。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする