ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの マーカー/蛍光ペン
ゼブラの 油性マーカー
おなまえマッキー両用黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(3本)
注文コード
34079405
品番
P-YYTS7-BK3
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
インク色
黒
インク
油性
商品タイプ
使い切り本体
タイプ
ツイン
線の太さ
細字/極細字
線幅(mm)
細字1.0/極細字0.5
入数
3本