SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 掲示用品
SONIC(ソニック)[文具]の 掲示用小物
SONIC(ソニック)[文具]の マグネット用品
クリップボード 伝票大 マグネットタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34080586
品番
CB-651-GD
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
普通用紙約30枚保持
エンボス成型
色
黒
材質
本体=R-ABS、クリップ=ABS、板バネ=スチール、マグネット
寸法(mm)
107×233×13
主要材質
本体=ABS クリップ=ABS 板バネ=スチール マグネット
アズワン品番
64-8821-29
グリーン購入法
適合
保持力
普通用紙約30枚保持